- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 梱包用品
- 緩衝材
- ペーパークッション 白のおすすめ人気ランキング
ペーパークッション 白のおすすめ人気ランキング
2026/04/19更新135件の「ペーパークッション 白」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「再生紙 緩衝材」、「ペーパー緩衝材」、「紙パッキン ブルー」などの商品も取り扱っております。
色上質紙を細かくカットしたハードタイプのパッキンです。ギフト包装の緩衝材としてお使いください。
カラフルなボリュームパッキンは、1パックが500gと少なめでスリムな形態。レジ周りでかさばりにくく、色々なカラーを揃えられます。
仕様パッキン:幅1mm
大切な贈り物を包み、贈り物が崩れたり壊れないように入れるクッション材。
見た目も華やかになるのでギフトラッピングに最適です。
上質紙を細かくカットしたハードタイプのパッキンです。 ギフト包装の緩衝材として。 カット幅:1mm
従来の紙パッキンに比べ、ウェーブをかけた方法で作られているので、使用する際にくしゃくしゃにする必要がなく、すぐに使えてクッション材として使用した場合にも商品が安定します。
用途クッション材、ギフト・プレゼントのラッピング、フラワーアレンジメント、ガーデニングの鉢の土隠しなどに。
上質紙を細かくカットしたハードタイプのパッキンです。 ギフト包装の緩衝材としてご利用ください。
クリスタルボックスや貼箱などのBOX関連の商品と合わせてのご使用をおすすめします。
天然素材・無公害・再生可能な上質の国産松を不要な木材の有効活用の一環として利用しています。自然のあたたかみがあり緩衝性にも優れています。
1袋
¥2,898税込¥3,188
当日出荷
カラフルなボリュームパッキンは、1パックが500gと少なめでスリムな形態。
レジ周りでかさばりにくく、色々なカラーを揃えられます。
色グレー
1パック(1個)
¥1,798税込¥1,978
5日以内出荷
クッション性が高く、環境にも優しいバラ緩衝材のご提案です。
ポリプロピレン40%使用。
可燃ゴミとしての処理可能。
発泡剤には水蒸気を使用。
従来のエコタッチより、緩衝性を高めました。
機能可燃物、忌避性、耐湿性再生材使用使用
梱包用として衝突の力をやわらげる緩衝材です。
色ムラがなく、見た目が大変きれいです。木にねばりがあり、弾力性があることが特長です。通気性や吸湿性などにおいても優れています。
用途梱包用緩衝材、贈答品用梱包材トラスコ品番778-3868RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599税込¥659
当日出荷
キラキラ光るオーロラフィルムを混ぜ込んだ緩衝材です。
用途緩衝材色オ-ロラ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×30×160アズワン品番64-6233-80
1パック(10g)
¥199税込¥219
当日出荷
1袋
¥3,298税込¥3,628
当日出荷
原材料は天然の恵みトウモロコシ(コーンスターチ)とPVAを使用、100%自然に優しい商品です。
燃焼時のカロリーは、4090cal/gと低く有害ガス、ダイオキシン等は出ません。
耐湿性に優れ、オールシーズン安心して使用できます。緩衝性にも優れ、色々な種類の商材、様々な用途にも使用可能です。
用途段ボール内の緩衝材として内容量(L)約400包装形態バラ大袋詰め粒サイズ(mm)40生分解性プラマーク認定生分解性プラスチック使用率(%)100生分解性プラスチック種別PVA生分解性プラマーク登録番号1124
1パック
¥6,598税込¥7,258
4日以内出荷
トリコン販売エアー緩衝材 トリコン
トリコンの材料は99%ただの空気です。
フィルムは強靭です。強度試験では約2tの結果が出ました。
トリコンにはミシン目が入っています。
廃棄処理が空気を抜いて頂くだけなので簡単です。
用途緩衝材RoHS指令(10物質対応)対応
ササガワ紙パッキン
贈り物を優しく守る紙のクッション材です
雑貨、化粧品、服飾品などの包装資材として重宝するアイテムです
ホワイトカラーは年齢性別問わず様々なシーンのラッピングでお使いいただけます
大量に使用する際に最適です
材質色上質紙幅(mm)1色ホワイト
筒状クラフト紙を使用した緩衝材です。クラフト紙を使用しており環境にやさしく省資源、廃棄も容易です。
あらかじめ切れ目が入っておりますので、横に広げて対象物に被せるだけです。
網目から中のラベルなどを視認できるため、対象品の確認・製品誤出荷の防止などに役立ちます。
使用前の製品は厚さ約0.3mmと非常に薄く、置き場の省スペース化が図れます。
材質クラフト紙